pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75830A MAS LEDBULBND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75830A MAS LEDBULBND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5.2...5.2 W

  • Flusso luminoso - 1095...1095 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 127 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 1081.47 kg CO2 eq.

EAN

8719514435872

Codice prodotto

PHLML75830A

Cod. produttore

ML75830A

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

5.2...5.2 W

Flusso luminoso:

1095...1095 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

127 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

210 lm/W

Diametro:

70 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1095 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.4

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

60...60 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.1

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0628

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Questa è la lampada LED più efficiente di Signify. I consumi di soli 210 lm/W testimoniano la concretezza della dichiarazione di sostenibilità dell'azienda. La durata di 50.000 ore aiuta a prolungare il ciclo di sostituzione per ridurre gli sprechi. Questo non è solo un prodotto altamente specifico, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips