SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCACAN60865G2 COREPRO LEDCANDLEND6.5-60W B35E14 865FRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 50...50 mA
Leistungsfaktor - 0.55
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8719514347540
Artikelnummer
PHLINCACAN60865G2
Herstellernummer
INCACAN60865G2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
50...50 mA
Leistungsfaktor:
0.55
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806...806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
35 mm
Länge:
97 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzindex (EEI):
0.101
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Klirrfaktor (THD):
106.38
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein