SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCACAN60865G2 COREPRO LEDCANDLEND6.5-60W B35E14 865FRG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 50...50 mA
Fattore di potenza - 0.55
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8719514347540
Codice prodotto
PHLINCACAN60865G2
Cod. produttore
INCACAN60865G2
Produttore
PHI
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
50...50 mA
Fattore di potenza:
0.55
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Tipo di tensione:
AC
Flusso luminoso:
806...806 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Indice di resa cromatica:
80-89
Forma della lampada:
Oliva
Lampada a filamento:
sì
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Base:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Colore del corpo:
Altri
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
97 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.101
Denominazione lampada:
Altri
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Fattore di distorsione (THD):
106.38
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata media nominale:
15000 h
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no