Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHL90ESCOMPLUS HALO LINEAR 90.0W R7S 78MM 230V 1PF/12 - 90ESCOMPLUS

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL90ESCOMPLUS HALO LINEAR 90.0W R7S 78MM 230V 1PF/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lichtstrom - 1584 lm

  • Sockel - R7s

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Packung

  • 12 ST

EAN

8719514390089

Artikelnummer

PHL90ESCOMPLUS

Herstellernummer

90ESCOMPLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

90 W

Lampenspannung:

230...230 V

Lichtstrom:

1584 lm

Sockel:

R7s

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

78 mm

UV-Schutz:

nein

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

3000 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

90 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

T3

Lampada alogena lineare a tensione di rete con qualità e affidabilità di livello superiore. Offre durata molto lunga e vivida luce alogena. Soluzione ideale per apparecchi decorativi.