SIGNIFY ITALY SPA - PHL6024 STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 60 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 970 lm
Ausführung - klar
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
20 ST
EAN
8711500090188
Artikelnummer
PHL6024
Herstellernummer
6024
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
60 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
970 lm
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
107.5 mm
Stoßfest:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
nein
Krypton:
nein
Mehrfach-Glühwendel:
nein
Splitterschutz:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige