Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3086NG MASTER TL-D SUPER 80 30W/865 SLV/25 - 3086NG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3086NG MASTER TL-D SUPER 80 30W/865 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30.2 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 2350 lm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500631893

Artikelnummer

PHL3086NG

Herstellernummer

3086NG

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

30.2 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

2350 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

31 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie