SIGNIFY ITALY SPA - PHL20T22 APPL 20W B15D 230V T22X51 - CL SM - 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 120 lm
Sockel - B15d
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500250230
Artikelnummer
PHL20T22
Herstellernummer
20T22
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
20 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
120 lm
Sockel:
B15d
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
87 mA
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Stoßfest:
ja
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh