SIGNIFY ITALY SPA - PHL1583 MASTER TL-D SUPER 80 15W/830 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15.5 W
Lichtstrom - 1000 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
25 ST
EAN
8711500702791
Artikelnummer
PHL1583
Herstellernummer
1583
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
15.5 W
Lichtstrom:
1000 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
451.6 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
T8