SIGNIFY ITALY SPA - PHL140ESCOMPLUS HALO LINEAR 140.0W R7S 78MM 230V 1PF/12 - 140ESCOMPLUS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 140 W
Lampenspannung - 230...230 V
Lichtstrom - 2646 lm
Sockel - R7s
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Packung
12 ST
EAN
8719514390102
Artikelnummer
PHL140ESCOMPLUS
Herstellernummer
140ESCOMPLUS
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
140 W
Lampenspannung:
230...230 V
Lichtstrom:
2646 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
78 mm
UV-Schutz:
nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
140 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
T3