SIGNIFY ITALY SPA - PHA73519499 RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 623.05 kg CO2 eq.
EAN
8720169735194
Artikelnummer
PHA73519499
Herstellernummer
73519499
Hersteller
PHI
Pannello CoreLine gen6, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angolo del fascio 90°, Diamante, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 Jstandard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza


