SIGNIFY ITALY SPA - PHA38059599 ZRS750 COVER PLATE BK (XTSF30-2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 109 mm
Breite - 109 mm
Packung
1 ST
EAN
8718699380595
Artikelnummer
PHA38059599
Herstellernummer
38059599
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
109 mm
Breite:
109 mm
Höhe:
4 mm
Copertura finale, nero, XTSF30-2