SIGNIFY ITALY SPA - PHA10919300 TMS030 1XT8 36W/TUV HFP R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Art der UV-Strahlung - UV-C
Lampenleistung - 36 W
Gesamtlänge - 1224 mm
Packung
1 ST
EAN
8719514109193
Artikelnummer
PHA10919300
Herstellernummer
10919300
Hersteller
PHI
Sockel:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Lampenleistung:
36 W
Gesamtlänge:
1224 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
26 mm
Lampenspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh
Quecksilbergehalt:
2 mg