Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5624331P0 STAR FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5624331P0 STAR FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2200...2700 K

  • Max. Systemleistung - 13.5 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 2 ST

EAN

8718696154649

Artikelnummer

PCL5624331P0

Herstellernummer

5624331P0

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

2200...2700 K

Max. Systemleistung:

13.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Schutzklasse:

I

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

ja

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

85 mm

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Dimmung Touch and Dim:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Ohne Dimmfunktion:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein