pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL5624331P0 STAR FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PCL5624331P0 STAR FARETTO 3 LUCI BIANCO IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2200...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 13.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8718696154649

Codice prodotto

PCL5624331P0

Cod. produttore

5624331P0

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

2200...2700 K

Max prestazioni del sistema:

13.5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile 0-10 V:

Classe di protezione:

I

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

Dimmerabile Zigbee:

no

Altezza / Profondità:

85 mm

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Adatto per numero di lampade:

3

Dimmerabile Touch and Dim:

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

Collegamento:

Morsetto a vite

Non dimmerabile:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no