Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL530904812 RUNNER FARETTO SINGOLO ALLUMINIO IN META - 530904812

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL530904812 RUNNER FARETTO SINGOLO ALLUMINIO IN META

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8718291487937

Artikelnummer

PCL530904812

Herstellernummer

530904812

Hersteller

PHI

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

1...50 W

Max. Systemleistung:

50 W

Länge:

110 mm

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

107 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

Schraubklemme

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Questa lampada spot singola dallo stile industriale è piccola, sottile e semplice, per questo si adatta in modo impeccabile agli interni moderni. Il corpo in alluminio color argento completa alla perfezione la sorgente luminosa. Uno straordinario prodotto decorativo con una sorgente luminosa rotante. GU10 50W