Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL318143117 TWIRLY PLAFONIERA BAINCA 1X12W 40K - 318143117

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL318143117 TWIRLY PLAFONIERA BAINCA 1X12W 40K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

5413987155857

Artikelnummer

PCL318143117

Herstellernummer

318143117

Hersteller

PHI

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

117...0 lm/W

Max. Systemleistung:

12 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

290 mm

Höhe/Tiefe:

73 mm

Länge:

290 mm

Außendurchmesser:

335 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Crea una sensazione naturale nella tua stanza con la plafoniera LED Philips myLiving Twirly. Emette una luce fredda e diffusa che illumina ogni angolo della stanza e può essere utilizzata su soffitti o pareti. Ideale per il soggiorno e la camera da letto. Crea un'atmosfera elegante e accogliente. Perfetta per rilassarsi e chiacchierare. Illumina nel rispetto dell'ambiente. Luce LED di qualità elevata. Risparmio energetico. Luce bianca fredda. Durata prolungata: fino a 15 anni. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto. Tensione di rete: Da 110 V a 240 V, 50-60 Hz. Tecnologia lampadina: LED, 240 V. Numero di lampadine: 1. Watt lampadina inclusa: 12 W. Watt max. lampadina sostitutiva: 12 W. Colore della luce: bianca fredda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1400 lm. Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: No. LED. Durata fino a: 20.000 ore. Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua. Classe di protezione: I - con messa a terra. Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 97 W.