Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648993P3 STRATOSPHERE 4000K PALO GRIGIO SCURO IN - 1648993P3

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648993P3 STRATOSPHERE 4000K PALO GRIGIO SCURO IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Grundplatte - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718696161418

Artikelnummer

PCL1648993P3

Herstellernummer

1648993P3

Hersteller

PHI

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Max. Systemleistung:

44 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

76 mm

Höhe/Tiefe:

770 mm

Länge:

60 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

Schraubklemme

Rendi unico il tuo giardino. La lampada da terra per esterni Philips Stratosphere LED color grigio antracite è realizzata in alluminio pressofuso resistente. La distribuzione della luce bidirezionale consente di illuminare al meglio sentieri e altri spazi esterni con un'intensa luce diffusa. 4,5W. 1000 lm. 4000K. Colore grigio. H770 mm