Startseite

SIEMENS - SIE6GK57481GD000AA0 SCALANCE W748-1 M12 - 6GK57481GD000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57481GD000AA0 SCALANCE W748-1 M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169239011

Artikelnummer

SIE6GK57481GD000AA0

Herstellernummer

6GK57481GD000AA0

Hersteller

SIE

IWLAN Client, SCALANCE W748-1 M12, 1 radio, 3 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, 450 Mbit/s lordi per radio, 1x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, ridondante DC 24 V,A-coded M12 IP65, -20..+60°C, slot per plug , WPA2/802.11i/e, contatto di segnalazione Osservare le omologazioni nazionali! ID cert.: RAPN-W1-M12-E3, comprende: MPCIE-R1-ABGN-U3, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese; tappi di chiusura M12, per l'esercizio fuori da USA/Israele.