SIEMENS - SIEBVP:610421 BD2-AK04/SNH1 - BVP:610421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169810142
Artikelnummer
SIEBVP:610421
Herstellernummer
BVP:610421
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Länge:
725 mm
Breite:
494 mm
Höhe:
278 mm