Startseite

SIEMENS - SIEBVP:233570 BD01-AK2HX/F - BVP:233570

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:233570 BD01-AK2HX/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169759328

Artikelnummer

SIEBVP:233570

Herstellernummer

BVP:233570

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

265 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

124 mm

    Bd01-ak2hx/f cassetta di derivazione

    La cassetta di derivazione BD01-AK2HX/F è progettata per garantire un'ottima distribuzione e protezione delle connessioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plasticaresistente agli agenti atmosferici
    • Dimensioni: 200 x 150 x 100 mm
    • Ingressi: 4 ingressi per cavi
    • Grado di protezione: IP65

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione in varie applicazioni elettriche
    • Protezione affidabile contro polvere e umidità
    • Design compatto che ottimizza lo spazio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie