Startseite

SIEMENS - SIE8WH90665BA06 COPRIMORS. CON FULMINE X 8WH1 16MMQ - 8WH90665BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 12.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869403434

Artikelnummer

SIE8WH90665BA06

Herstellernummer

8WH90665BA06

Hersteller

SIE

Rastermaß:

12.2 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Targhetta identificativa

La targhetta identificativa è progettata per garantire una connessione di collegamenti elettrici sicura e semplice in diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Simbolo di fulmine
  • Verticale
  • Larghezza del morsetto: 12,2mm
  • Colore: gialla
  • Collegamento con morsetti combinabili
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Sicurezza contro i contatti accidentali
  • Compatibilità con morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Facile da sciogliere
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie