Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206GC10 PONTICELLO 2 POLI 35MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206GC10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206GC10 PONTICELLO 2 POLI 35MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869344331

Artikelnummer

SIE8WH90206GC10

Herstellernummer

8WH90206GC10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

rot

ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 16 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 2 poli, petrolio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie