SIEMENS - SIE8WH90206BL10 PONTICELLO 10 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMEN - 8WH90206BL10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344515
Artikelnummer
SIE8WH90206BL10
Herstellernummer
8WH90206BL10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ponticello a innesto
Collegamento versatile per morsetti trasversali nel centro del morsetto, perfetto per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Larghezza morsetti: 5,2mm
- Numero di poli: 10
- Colore: petrolio
- Tecnica di collegamento: morsetti combinabili
- Montaggio: comodo e semplice
- Contatto: durevolmente sicuro
- Connessione: facile da sciogliere
- Sicurezza: protezione contro i contatti accidentali
- Tipi di collegamento: a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
- Accessori: standardizzati e utilizzabili trasversalmente
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione grazie al montaggio semplice.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Versatilità nel collegamento di diverse tipologie di morsetti.
- Accessoristandardizzati per una vasta gamma di applicazioni.
- Soluzioni ottimali per la sicurezza degli impianti elettrici.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


