Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206AL10 PONTICELLO 10 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMEN - 8WH90206AL10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206AL10 PONTICELLO 10 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344508

Artikelnummer

SIE8WH90206AL10

Herstellernummer

8WH90206AL10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

-99999 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto per morsetti combinabili, ideale per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti con larghezza di 4,2 mm
  • A 10poli
  • Connessione di collegamenti elettrici, come cavi e conduttori
  • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Collegamenti liberamente combinabili: a vite, a molla, push-in o con collegamentorapido
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie