Startseite

SIEMENS - SIE8WH90002PA00 COPERT.GRIGIA MORS.DIODO 3 CONN.2.5-4MMQ - 8WH90002PA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.199999999 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869403304

Artikelnummer

SIE8WH90002PA00

Herstellernummer

8WH90002PA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.199999999 mm

Rastbar:

nein

Coperchio

Collegamento elettrico semplice e sicuro con morsetti combinabili per diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • 3 collegamenti
  • Sezioni cavi: 2,5 e 4 mm²
  • Morsetto con diodo grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione facile da sciogliere
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
  • Compatibilità con morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
  • Accessori standardizzati per iscrizione e prova utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per lasicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie