SIEMENS - SIE8WH60001GG08 MORSETTO SI-KL. 4MMQ 6,2MM 5X20MM - 8WH60001GG08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4001869447797
Artikelnummer
SIE8WH60001GG08
Herstellernummer
8WH60001GG08
Hersteller
SIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Höhe:
55.93 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
63.379999999 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6.149999999 mm
Morsetto attacco a innesto iPo
Il morsetto portafusibile per fusibile G è progettato per una connessione elettrica sicura e affidabile in vari contesti industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Morsetto portafusibile per fusibile G
- Sezione del cavo: 4mm²
- Colore: nero
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Combinazionidi collegamenti: a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice
- Contatto durevolmente sicuro
- Facile da sciogliere i collegamenti elettrici, come cavi e conduttori
- Accessoristica standardizzata e utilizzabile trasversalmente
- Sicurezza ottimale per l'installazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


