Startseite

SIEMENS - SIE8WH20404LG00 MORSET. MOLLA A 4 LIV. EQUIP. 4MMQ, GRI - 8WH20404LG00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 28 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869347080

Artikelnummer

SIE8WH20404LG00

Herstellernummer

8WH20404LG00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

28 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

4

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

62 mm

Höhe:

100.42 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

82.1 mm

Morsetto

Morsetti a molla combinabili per molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti a molla
  • A quattro piani
  • PE/L/L/L
  • 2,5mm²
  • Colore: grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Facile da sciogliere per connessione di collegamenti elettrici.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali.
  • Combinazione libera tra morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie