SIEMENS - SIE8WH20001RG08 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 250V 4MMQ, - 8WH20001RG08
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4001869347011
Artikelnummer
SIE8WH20001RG08
Herstellernummer
8WH20001RG08
Hersteller
SIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.08 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Höhe:
76.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
67.45 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
8.15 mm
Morsetto portafusibile per fusibile in pollici
Collegamento sicuro e versatile in molteplici applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Morsetti a molla
- 4mm²
- Colore: nero
- Indicatore luminoso
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione facile da sciogliere di cavi e conduttori.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili.
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


