Startseite

SIEMENS - SIE8WH20001JG38 MORSET. A MOLLA CON FUS+DISP 30V 4MMQ, - 8WH20001JG38

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869347028

Artikelnummer

SIE8WH20001JG38

Herstellernummer

8WH20001JG38

Hersteller

SIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

30...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.08 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

61.53 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

63.379999999 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

6.149999999 mm

Morsetto Portafusibile Per Fusibile G

Il morsetto portafusibile G con LED è progettato per una connessione elettrica sicura e semplice in diverse applicazioni industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetto a molla
  • Con LED
  • Sezione cavi: 4mm²
  • Colore: nero
  • Collegamenti combinabili per molte applicazioni
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Facile da sciogliere
  • Sicurezzaaffidabile con protezione contro i contatti accidentali
  • Morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
  • Accessori standardizzati utilizzabili trasversalmente

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Massima sicurezza durante l'installazione
  • Soluzione ottimale per la sicurezza
  • Libertà di combinazione tra i morsetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie