Startseite

SIEMENS - SIE8WH20001HG08 MORSETTO A MOLLA CON FUS. 4MMQ, NERO - 8WH20001HG08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869346991

Artikelnummer

SIE8WH20001HG08

Herstellernummer

8WH20001HG08

Hersteller

SIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.08 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

76.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

67.45 mm

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

8.15 mm

Morsetto portafusibile per fusibile in pollici

Collegamento elettrico sicuro e versatile per applicazioni industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Morsetti a molla
  • Dimensione: 4mm²
  • Colore: nero

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
  • Compatibilità tra morsetti a vite, a molla, push-in e con collegamento rapido
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie