SIEMENS - SIE8WH10001HH08 MORSETTO VITE 6MMQ A FUSIBILE 6,3 X 32 - 8WH10001HH08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...0.2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...0.2 mm²
Packung
50 ST
EAN
4001869403045
Artikelnummer
SIE8WH10001HH08
Herstellernummer
8WH10001HH08
Hersteller
SIE
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...0.2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.2 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
57.8 mm
Tiefe:
74.98 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie