SIEMENS - SIE8WH10000CQ07 MORSETTO PE VITE 95MMQ, GIALLLO-VERDE - 8WH10000CQ07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Packung
10 ST
EAN
4001869345765
Artikelnummer
SIE8WH10000CQ07
Herstellernummer
8WH10000CQ07
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...95 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...95 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
83 mm
Morsetto PE/PEN 95mm² giallo-verde
Collegamento sicuro e comodo per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- Attacco a vite
- Morsetto PE/PEN
- Dimensione: 95mm²
- Colore: giallo-verde
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice.
- Contatto durevolmente sicuro.
- Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tutte le tecniche di collegamento (vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamentecombinabili.
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie