Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000CK07 MORS. DI TERRA PASSANTI PE GRAND 16MM - 8WH10000CK07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869403014

Artikelnummer

SIE8WH10000CK07

Herstellernummer

8WH10000CK07

Hersteller

SIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...25 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

55.5 mm

Breite:

12.15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

54.35 mm

Morsetto PE/PEN, 16mm², giallo-verde

Collegamento sicuro e versatile per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Attacco a vite
  • Compatibilità con morsetti combinabili
  • Dimensione di 16mm²
  • Colore giallo-verde

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione facile da sciogliere per cavi e conduttori
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
  • Compatibilità con morsetti a vite, a molla, push-in e con collegamento rapido
  • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie