Startseite

SIEMENS - SIE8WH10000AK00 MORSETTO A VITE PASSANTE 16MMQ, GRIGIO - 8WH10000AK00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869402932

Artikelnummer

SIE8WH10000AK00

Herstellernummer

8WH10000AK00

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Höhe:

55.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

54.4 mm

Morsetto

Attacco a vite per connessioni elettriche affidabili e sicure.

Dettagli tecnici:

  • Morsetto passante
  • Sezione: 16mm²
  • Colore: grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le tecnologie di collegamento (a vite, a molla, push-in, collegamento rapido) sono liberamente combinabili.
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie