SIEMENS - SIE8WD53205DD SEGN LUM LED ROTANTE GIALLO 24V UC - 8WD53205DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.04 A
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209358133
Artikelnummer
SIE8WD53205DD
Herstellernummer
8WD53205DD
Hersteller
SIE
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.04 A
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
luce rotante di segnalazione, con LED integrato, giallo, AC/DC 24 V, diametro 70 mm Luce rotante SIRIUS 8WD53 incl. elemento luminoso per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose e in impianti in ambiente esterno, ad es. per la sorveglianza ottica dello stato di funzionamento in impianti di produzione. Le luci di segnalazione sono estremamente resistenti a urti e vibrazioni. La loro forma speciale consente unemissione luminosa ottimale di lato e verso lalto. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e per diverse tensioni. Come accessori sono fornibili piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con funzionalità di comunicazione.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


