Startseite

SIEMENS - SIE8WD53205AD SEGN LUM LED FISSO GIALLO 24V UC - 8WD53205AD

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD53205AD SEGN LUM LED FISSO GIALLO 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209358195

Artikelnummer

SIE8WD53205AD

Herstellernummer

8WD53205AD

Hersteller

SIE

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

AC/DC

Luce fissa di segnalazione

La luce fissa SIRIUS 8WD53 è progettata per la segnalazione visiva in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: luce fissa di segnalazione
  • Compatibilità LED: integrato
  • Colore: giallo
  • Tensione: AC/DC 24 V
  • Diametro: 70 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Adatta per condizioni ambientali gravose e ambienti esterni.
  • Estremamente resistente a urti e vibrazioni.
  • Emissione luminosa ottimale di lato e verso l'alto.
  • Disponibilità di lampade per luce continua, lampeggiante, rotante e flash in diversi colori e tensioni.
  • Accessori fornibili: piedi, adattatori, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo.
  • Colonnine di segnalazione modulari e con funzionalità di comunicazione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie