SIEMENS - SIE8WD44505AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 230V - 8WD44505AF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209497351
Artikelnummer
SIE8WD44505AF
Herstellernummer
8WD44505AF
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Luce fissa SIRIUS 8WD44
Elemento a luce fissa con LED integrato, ideale per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.
Dettagli tecnici:
- Elementi luminosi con LED integrato
- Colore: blu
- Tensione: AC 230 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione elevato
- Attacco a baionetta per semplice montaggio e veloce sostituzione
- Disponibile in diverse misure di diametro
- Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface
- Accessori disponibili: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
Vantaggi per il cliente:
- Adatto all'impiego industriale e resistente a urti e vibrazioni
- Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED in un modulo luminoso
- Design moderno per colonnine di segnalazione modulare
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


