Startseite

SIEMENS - SIE8WD44505AB COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 230V - 8WD44505AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209497313

Artikelnummer

SIE8WD44505AB

Herstellernummer

8WD44505AB

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

Luce fissa SIRIUS 8WD44

Elemento a luce fissa con LED integrato, progettato per applicazioni industriali e segnalazioni.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: elemento a luce fissa
  • LED integrato: rosso
  • Alimentazione: AC 230 V
  • Diametro: 70 mm
  • Grado di protezione: elevato
  • Resistenza: robusto e resistente a urti e vibrazioni
  • Montaggio: attacco a baionetta per semplice installazione e rapida sostituzione
  • Altre opzioni: disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni
  • Capacità di comunicazione: IO-Link oppure AS-Interface
  • Accessori: basi, steli, basi angolari,lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo

Vantaggi per il cliente:

  • Design modulare per la costruzione di colonnine luminose e di segnalazione
  • Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di piùLED in un modulo luminoso
  • Applicabile in settori industriali grazie alla sua resistenza e robustezza
  • Design moderno con capacità di comunicazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie