SIEMENS - SIE8WD44405AB COL.LUM.LUCE FISSA LED ROSSO 115V - 8WD44405AB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209497269
Artikelnummer
SIE8WD44405AB
Herstellernummer
8WD44405AB
Hersteller
SIE
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
sonstige
Luce fissa SIRIUS 8WD44
Elemento a luce fissa con LED integrato, progettato per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione.
Dettagli tecnici:
- Elemento a luce fissa
- LED integrato
- Colore: rosso
- Tensione: AC 115 V
- Diametro: 70 mm
- Grado di protezione elevato
- Montaggio semplice con attacco a baionetta
- Disponibile anche per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash
- Capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface
- Accessori: basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per impiego industriale e resistente a urti e vibrazioni
- Distribuzione ottimale della luce grazie all'uso di più LED
- Design moderno e modulare delle colonnine di segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


