SIEMENS - SIE8WD44280BD EL.DI ALL.MENTO AS-I (NO TENS.AUX) - 8WD44280BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209660458
Artikelnummer
SIE8WD44280BD
Herstellernummer
8WD44280BD
Hersteller
SIE
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Adattatore per AS-Interface
Un adattatore versatile per AS-Interface, progettato per ottimizzare la segnalazione in sistemi modulari.
Dettagli tecnici:
- Colore: nero
- Tensione ausiliaria: con/senza
- Commutabile: sì
- Tecnica: A/B
- Numero di elementi di segnalazione: 3
- Tensione: DC 24 V
- Diametro: 70 mm
Vantaggi per il cliente:
- Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie