SIEMENS - SIE8WA2868 MORSETTODI ALIMENTAZIONE - 8WA2868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
50 ST
EAN
4011209392205
Artikelnummer
SIE8WA2868
Herstellernummer
8WA2868
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Capacità di alimentazione fino a 25mm2
- Supporta 10x 3mm e 6x 6mm sbarre collettrici
- Opzioni di collegamento: vite, molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Sicurezza affidabile con protezione contro i contatti accidentali
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere per cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, solo da Siemens
Morsetto di alimentazione fino a 25mm2 per 10x 3mm e 6x 6mm sbarra collettrice N nuda
Il morsetto di alimentazione Siemens offre una tecnica di collegamento versatile e moderna per diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


