SIEMENS - SIE8WA2867 MORSETTO DI ALIMENTAZIONE - 8WA2867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
50 ST
EAN
4011209392199
Artikelnummer
SIE8WA2867
Herstellernummer
8WA2867
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Supporto per cavi fino a 4mm²
- Compatibile con 10x 3mm e 6x 6mm
- Collegamenti a vite, a molla, push-in e rapidi disponibili
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Contatto sicuro e durevole per una lunga durata del prodotto
- Collegamenti elettrici semplici da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in vari ambiti
- Montaggio e collegamento rapidi e semplici
- Ampia gamma di accessori per una personalizzazione ottimale
- Affidabilità e sicurezza durante l'installazione
Morsetto di alimentazione fino a 4mm2 per 10x 3mm e 6x 6mm sbarra collettrice N nuda
Questa soluzione è progettata per offrire una tecnica di collegamento versatile con morsetti combinabili, adatta per diverse applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


