SIEMENS - SIE8WA1802 SBARRA PARALLELO X 10 MORS 16MMQ - 8WA1802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 76 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209156968
Artikelnummer
SIE8WA1802
Herstellernummer
8WA1802
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
76 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


