SIEMENS - SIE8WA10111PM00 MORSETTO UNIP. DI TERRA 35MMQ - 8WA10111PM00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Packung
25 ST
EAN
4011209250642
Artikelnummer
SIE8WA10111PM00
Herstellernummer
8WA10111PM00
Hersteller
SIE
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...35 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...55 °C
Tiefe:
53 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie