SIEMENS - SIE8US12615FM08 ADATT.L=55MM H=182MM 60MM - 8US12615FM08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 56 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 63 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209299870
Artikelnummer
SIE8US12615FM08
Herstellernummer
8US12615FM08
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
56 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
63 mm
Schienenabstand:
60 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


