SIEMENS - SIE8UC6084 PROLUNGA 12X12MM L=600MM - 8UC6084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209077249
Artikelnummer
SIE8UC6084
Herstellernummer
8UC6084
Hersteller
SIE
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 12 x 12 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


