Startseite

SIEMENS - SIE8UC6081 PROLUNGA 6X6MM L=600MM - 8UC6081

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC6081 PROLUNGA 6X6MM L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209077218

Artikelnummer

SIE8UC6081

Herstellernummer

8UC6081

Hersteller

SIE

Länge:

600 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 6x 6mm