Startseite

SIEMENS - SIE8UC6034 PROLUNGA 12X12MM L=300MM - 8UC6034

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC6034 PROLUNGA 12X12MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SENTRON 8UC6

EAN

4011209077119

Artikelnummer

SIE8UC6034

Herstellernummer

8UC6034

Hersteller

SIE

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 12 x 12 mm