Startseite

SIEMENS - SIE8UC6033 PROLUNGA 10X10MM L=300MM

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC6033 PROLUNGA 10X10MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 10 mm

  • Querschnitt-Breite - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209077102

Artikelnummer

SIE8UC6033

Herstellernummer

8UC6033

Hersteller

SIE

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

10 mm

Querschnitt-Breite:

10 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 10x 10mm