Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50002BA42 Segregazione laterale, A:600mm

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50002BA42 Segregazione laterale, A:600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948172858

Artikelnummer

SIE8PQ50002BA42

Herstellernummer

8PQ50002BA42

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.5 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

600 mm

Breite:

2 mm

suddivisione laterale, A: 600mm